Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 4100/400ML OKS MoS2-Höchstdruckfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 4100/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123720418
EAN/GTIN:
     4038127403806
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
hochdruckfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Druckbelastung, Viskosität bei 40°C: 1.020 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 400ml Farbe: schwarz Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 1.020 mm²/s Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Verwendung: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Spindeln, Schneckengetriebe, VPE: 10 NLGI-Klasse: 2
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Druckbelastung,
Farbe:
schwarz
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400ml
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
1.020 mm²/s
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-20°C bis +120°C
Verwendung:
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Spindeln, Schneckengetriebe,
Viskosität bei 40°C:
1.020 mm²/s
VPE:
10

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 420OKS 4100/400ML, 1123720418, OKS 4100/400ML
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 20,58*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 20,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,15*
€ 22,22*
2 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 18,15*
€ 23,44*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,43*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05108* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.