Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Antistatik-Fluid ANTISTATIK 100 Kanister 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
234818b3681fba8c4f5163bb0eb275c2
234818b3681fba8c4f5163bb0eb275c2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42083032
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     83032-AA
EAN/GTIN:
     5412386830327
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik Spray
Antistatikspray
antistatik spray crc
antistatik spray
ANTISTATIK 100 bildet einen unsichtbaren Schutzfilm gegen elekrostatische Aufladung. Die Antistatik-Lösung mit Reinigungs-Alkohol entfernt Schmutz und bietet langanhaltenden Schutz vor statischer Aufladung. ANTISTATIK 100 reinigt und schützt Kunststoffgehäuse, Textiloberflächen, Bildschirme, Acrylglasabdeckungen oder Verpackungsfolien.Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Kanister Gebindegröße: 5L Verwendung: Antistatikspray Flammpunkt: 13 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
13 °C
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
5L
Verwendung:
Antistatikspray
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH001 In trockenem Zustand explosiv.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: REINIGEN, ANTISTATIKSPRAY, 42083032, 83032-AA, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, 83032, ANTISTATIK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 69,33*
2
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 78,79*
1
Frei Haus
ab € 73,81*
€ 95,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 693,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.