Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Etikettenlöser, NSF K3 SOLVENT 50 SUPER Spraydose 200 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
409579daaa7c8e8338e57e957f95c182
409579daaa7c8e8338e57e957f95c182
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42080609
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     80609-DE
EAN/GTIN:
     5412386806094
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
SOLVENT 50 SUPER ist der Etikettenlöser mit Dosierbürste und NSF K3-Registrierung für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik. Die optimierte Rezeptur hat höchste Lösekraft für Papieretiketten und klebrige Verunreinigungen aller Art. Etiketten lassen sich mühelos in einem Zug ablösen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sparsam im Verbrauch durch wahlweise aufsteckbares Sprührohr oder Dosierbürste. Durch die NSF-Registrierung ist er insbesondere für den Einsatz an Versandkisten von Lebensmitteln, an Waagen oder Etikettiermaschinen geeignet.Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Spraydose Flammpunkt: Verwendung: Etikettenlöser Gebindegröße: 200 ml Eigenschaften: NSF-Registrierung NSF Kategorie: K3
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
200 ml
NSF Kategorie:
K3
Verwendung:
Etikettenlöser
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, etiketten-entferner 200 ml, etiketten ablöser, etikettenentferner kontakt chemie, 80609-DE, 42080609, SOLVENT SUPER, ETIKETTENLÖSER, 80609, REINIGER, MIT DOSIERBÜRSTE, LEBENSMITTELTECHNIK-FREIGABE, NSF K3-REGISTRIERUNG
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 10,34*
Lager 8670
63
3
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 10,40*
1 Tag
281
12
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 10,44*
3 Tage
210
12
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,48*
1 Tag
281
12
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,04055* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.