Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-42033163 Herst.-Nr.: 33163-DE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckgas-Reiniger, nicht entzündbar, sehr ergiebig. DRUCKLUFT 67 basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP = 7). Das trockene, ölfreie Druckgas hinterlässt keine Rückstände und ist gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar. Die Spraydose mit aufsteckbarem Sprühröhrchen ermöglicht zielgenaues Ausblasen von Staub und Schmutz. Das ausgewogene Sprühsystem erzeugt einen mittelstarken Sprühdruck und ist dadurch insbesondere auch bei empfindlichen Bauteilen problemlos einsetzbar. Eigenschaften, Vorteile: - Trockenes, ölfreies Druckgas, hinterlässt keine Rückstände. - Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht. - Ausgewogenes, mittelstarkes Sprühsystem, sehr ergiebig. Anwendungsbeispiele: - Ausblasen von Staub und Schmutz in der Elektronik und Feinmechanik. - Auch bei empfindlichen Bauteilen wie Optiken und Sensoren problemlos einsetzbar. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, elektronikreiniger 200 ml, elektronikreiniger, kontakt chemie elektronikreiniger, DRUCKLUFTSPRAY, WERKSTATTSPRAY, AUSBLASEN, ELEKTRONIK, 33163, REINIGEN, 33163-DE, 42033163, DRUCKLUFT |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,84* | € 15,72* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,82* | € 16,13* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 12,73* | € 17,22* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,30* | € 17,99* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,26* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0591* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|