Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Edelstahlreiniger, NSF C1,A7 INOX KLEEN Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b0e46e67b27da9a835b1351956716d1d
b0e46e67b27da9a835b1351956716d1d
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42020720
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20720-AU
EAN/GTIN:
     5412386059131
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Haut- und Pflegeschaum
INOX KLEEN ist ein spezieller, wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum für Edelstahl, Aluminium und Chrom. Schmutz, Fingerabdrücke und Wasserflecken werden schnell entfernt. Nach der Reinigung verbleibt eine gleichmäßig glänzende Oberfläche. Ein hauchdünner, wasserabweisender Schutzfilm erzeugt langanhaltenden Glanz. INOX KLEEN ist gemäß NSF A7,C1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert. Technische Eigenschaften: Eigenschaften: NSF-Registrierung NSF Kategorie: A7|C1 Farbe: farblos Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 500ml Flammpunkt: > 100 °C Verwendung: Edelstahlreiniger
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
> 100 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
500ml
NSF Kategorie:
A7|C1
Verwendung:
Edelstahlreiniger
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,16*
€ 9,03*
2 Tage
78
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,07*
4 Tage
58
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 9,07*
2 Tage
55
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,23*
€ 9,12*
Lager 8670
3
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,71*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32596-AA
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.