Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107511 perma LOAD PU SYN 500-1 (SF04), 5 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pail_5_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Pail_5_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420107511
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107511
EAN/GTIN:
     4061201061166
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Hochtemperaturfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Getriebe Drehzahlkennwert: 200000 Gebindeart: Eimer Gebindegröße: 5Kg Temperaturbereich von/bis: -20 bis +160 °C Grundöl: Mineralöl + PAO Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 500 NLGI-Klasse: 0/1 Schmierstoffbezeichnung: SF04 Verdicker: PHS Eigenschaften: Hohe Leistung Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
200000
Eigenschaften:
Hohe Leistung
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5Kg
Grundöl:
Mineralöl + PAO
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
500
NLGI-Klasse:
0/1
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF04
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +160 °C
Verdicker:
PHS
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Getriebe
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 88,14*
€ 106,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 111,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 530,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.