Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107465 perma MULTI 100 (SO32), 1 l Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bottle_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Bottle_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107465
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107465
EAN/GTIN:
     4061201060749
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Universalöl
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten Gebindegröße: 1L Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 Gebindeart: Flasche Temperaturbereich von/bis: -5 bis +100 °C Grundöl: Mineralöl Schmierstoffbezeichnung: SO32 Produktgruppe: Öl Eigenschaften: Hohe Leistung|Mehrzweck Befüllt mit: Öl
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Öl
Eigenschaften:
Hohe Leistung|Mehrzweck
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
1L
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO32
Temperaturbereich von/bis:
-5 bis +100 °C
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H330 Lebensgefahr bei Einatmen. | H311 Giftig bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl 1l, korrosionsschutzöl, perma universalöl, 107465, 420107465
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.