Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350KP 150 673 M-TECH L- Lager-Passring L 0,5/0,05, 37X29X0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350KP 150 673
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     KP 150 673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz
Technische Eigenschaften: Typ: M-TECH L Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Außendurchmesser Ring D: 37 mm Innendurchmesser d: 29 mm Schichtdicke: 0,05 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
37 mm
Innendurchmesser d:
29 mm
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
M-TECH L
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: LAMINUM, PASSRING, KUGELLAGERPASSRING, KP 150 673, 350KP 150 673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.