Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350KP 150 665 M-TECH L- Lager-Passring L 0,5/0,05, 35X28X0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350KP 150 665
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     KP 150 665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz
Technische Eigenschaften: Typ: M-TECH L Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Außendurchmesser Ring D: 35 mm Innendurchmesser d: 28 mm Schichtdicke: 0,05 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
35 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
M-TECH L
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: LAMINUM, 350KP 150 665, PASSRING, KUGELLAGERPASSRING, KP 150 665
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.