Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5970, 1K-Silikon, schwarz, 50 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2051993_LOCTITE_SI_5970_BK_50ML.jpg
2051993_LOCTITE_SI_5970_BK_50ML.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-3305970/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2051993
EAN/GTIN:
     4058093026304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
LOCTITE SI 5970 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Es ist ideal geeignet für Anwendungen mit starken Vibrationen und Biegebelastungen. Es ist nach nur 25 Min. berührungstrocken. Das Produkt kann für bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff eingesetzt werden.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: Schwarz Hautbildezeit (min): 25 min Marke: LOCTITE max. Temperatureinsatzbereich (°C): 200 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE SI 5970 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 3305970/50ML Verwendung: Flächendichtung Chemische Basis: Silikon Einsatztemperaturbereich: -60°C bis +200 °C Herstellerfarbe: schwarz Klebespalt max.: 0,25 bis 6,00mm mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff)
Chemische Basis:
Silikon
Einsatztemperaturbereich:
-60°C bis +200 °C
Farbe:
Schwarz
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
3305970/50ML
Hautbildezeit (min):
25 min
Herstellerfarbe:
schwarz
Klebespalt max.:
0,25 bis 6,00mm mm
Marke:
LOCTITE
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
200 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE SI 5970
Verwendung:
Flächendichtung
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,52*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 11,71*
1
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 11,98*
1
€ 3,19*
ab € 9,62*
€ 13,23*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 526,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
7063
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.