Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320J 11 SEEGER® Sicherungsring DIN 472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
68e7ccfa8a019601ef66f0cb6e4d9650_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320J 11
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     J11-GLN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Typ: J Bohrungsdurchmesser d1: 11 mm Nutdurchmesser d2: 11,4 mm Außendurchmesser d3: 11,8 mm Werkstoff: Federstahl Außendurchmesser d3 Toleranz: +0,36 -0,10 Augenhöhe a max.: 3,3 mm Stegbreite b ca.: 1,5 mm Nutbreite m min.: 1,1 mm Bundlänge n: 0,6 mm Nuttiefe t: 0,2 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm Durchmesser der Montagelöcher: 1,2 mm Stärke s: 1 mm Norm: DIN 472
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
3,3 mm
Außendurchmesser d3:
11,8 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+0,36 -0,10
Bohrungsdurchmesser d1:
11 mm
Bundlänge n:
0,6 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
1,2 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
1,1 mm
Nutdurchmesser d2:
11,4 mm
Nuttiefe t:
0,2 mm
Stärke s:
1 mm
Stärke s Toleranz:
-0,06 mm
Stegbreite b ca.:
1,5 mm
Typ:
J
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, seeger sicherungsringe din 472, sicherungsring für bohrungen, seeger sicherungsring für bohrungen, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, SEGMENTS INTÈRIEUERS SEEGER, DIN 471 J, J11-BLS, DIN471J, SEEGER SICHERUNGSRING, J 11, 320J 11, DIN472, SICHERUNGSRING J, SEEGER RING FÜR BOHRUNG, SEEGER RINGS FOR BORES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.