Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291V-22A V-Ring VA50-22 NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-Ringe_Foto.jpg
V-Ringe_Foto.jpg
v-ring_nbr_a_grafik.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung1.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-291V-22A
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49436540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 20 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Wellendurchmesser von/bis: 21-24 mm Außendurchmesser D: 28 mm Stärke s: 4,7 mm Breite: 7,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
A
Breite:
7,5 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Norm:
DIN 3760
Stärke s:
4,7 mm
Typ:
Axial-Wellendichtring
Wellendurchmesser von/bis:
21-24 mm
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Axial-Wellendichtring, Axialwellendichtring, V-Ring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, dichtomatik o-ring nbr, 0-ring, 0-ring nbr, AXIALDICHTRING, AXIALWELLENDICHTUNG, 291V-22A, V-22A, 49436540, VRING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.