Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291V-160A V-Ring VA50-160 NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-Ringe_Foto.jpg
V-Ringe_Foto.jpg
v-ring_nbr_a_grafik.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung1.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-291V-160A
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49427552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 144 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 160 mm Stärke s: 9 mm Breite: 14,5 mm Wellendurchmesser von/bis: 155-165 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
A
Breite:
14,5 mm
Innendurchmesser d:
144 mm
Norm:
DIN 3760
Stärke s:
9 mm
Typ:
Axial-Wellendichtring
Wellendurchmesser von/bis:
155-165 mm
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Axial-Wellendichtring, Axialwellendichtring, V-Ring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, dichtomatik o-ring nbr, 0-ring, 0-ring nbr, AXIALDICHTRING, AXIALWELLENDICHTUNG, 49427552, 291V-160A, VRING, V-160A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,1087*
€ 4,88935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0787*
€ 4,85365
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 27 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 55 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 110 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.