Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291V-140A V-Ring VA50-140 NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-Ringe_Foto.jpg
V-Ringe_Foto.jpg
v-ring_nbr_a_grafik.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung1.jpg
V-Ring Baureihe A_zeichnung2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-291V-140A
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49434630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
Simmerring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 126 mm Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Typ: Axial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 140 mm Stärke s: 7,9 mm Breite: 12,8 mm Wellendurchmesser von/bis: 135-145 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
A
Breite:
12,8 mm
Innendurchmesser d:
126 mm
Norm:
DIN 3760
Stärke s:
7,9 mm
Typ:
Axial-Wellendichtring
Wellendurchmesser von/bis:
135-145 mm
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, axial wellendichtring, AXIALDICHTRING, AXIALWELLENDICHTUNG, V-140A, 291V-140A, 49434630, VRING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 590 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.