Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 60X75X8 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 60X75X8 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49471405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: A Breite: 8 mm Innendurchmesser d: 60 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Außendurchmesser D: 75 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Bauart:
A
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
60 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 60x75x10 nbr, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 49471405, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 60X75X8 WA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 60X75X8 WA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5747*
€ 3,06389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4947*
€ 2,96869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4447*
€ 2,90919
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 440 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 870 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.