|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-261LFR50/5-4-2RS-RB-HLC Herst.-Nr.: 0032611230000 EAN/GTIN: 4054364140564 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: 1.Hauptabmessung: 5 mm 2.Hauptabmessung: 16 mm 3.Hauptabmessung: 8 mm Klasse: Laufrolle Marke: INA Masse: 7,3 g Produkt_Typ: Linearsysteme Weitere Informationen:  |  | 1.Hauptabmessung: | 5 mm | 2.Hauptabmessung: | 16 mm | 3.Hauptabmessung: | 8 mm | Klasse: | Laufrolle | Marke: | INA | Masse: | 7,3 g | Produkt_Typ: | Linearsysteme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 23,45* | € 31,09* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 23,85* | € 31,56* |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 25,04* | € 34,37* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 28,55* | € 37,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 28,6046* | € 37,9946* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|