Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259XTM-3254-015 iglidur X, Anlaufscheibe, Form T (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b15502bd606b0699fd20ae282d7510ab_600_600
b15502bd606b0699fd20ae282d7510ab_600_600
9651ab9e50c8281bbb0c3b5f74be25c2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259XTM-3254-015
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     XTM-3254-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Technische Eigenschaften: Befestigungsbohrung d5: 4 mm d6: 54 mm Höhe: 1,5 mm Innendurchmesser d: 32 mm Einbauhöhe h: 1 mm Außendurchmesser D: 54 mm Bauart: Anlaufscheibe Baureihe: XTM Bund ja/nein: nein Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: schwarz Werkstoff: Kunststoff Beschichtung: ohne Mittenmaß Scheibe d4: 43 mm Temperaturbereich von/bis: -100 bis +250 (kurzzeitig bis +315) °C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
54 mm
Bauart:
Anlaufscheibe
Baureihe:
XTM
Befestigungsbohrung d5:
4 mm
Beschichtung:
ohne
Bund ja/nein:
nein
d6:
54 mm
Einbauhöhe h:
1 mm
Herstellerfarbe:
schwarz
Höhe:
1,5 mm
Innendurchmesser d:
32 mm
Mittenmaß Scheibe d4:
43 mm
Temperaturbereich von/bis:
-100 bis +250 (kurzzeitig bis +315) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, anlaufscheibe bohrung 32, XTM-3254-015, ANLAUFSCHEIBE, TROCKENGLEITLAGER, 259XTM-3254-015, AXIALGLEITLAGER, AXIALSCHEIBE, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0208*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,2608*
€ 5,07035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2208*
€ 5,02275
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8908*
€ 4,63005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7708*
€ 4,48725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7208*
€ 4,42775
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0208*
€ 3,59475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.