Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259WFM-2023-21 iglidur W300, Gleitlager mit Bund, Form F (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 23mm; ØInn: 20mm; L: 21mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 23mm; ØInn: 20mm; L: 21mm
Artikel-Nr.:
     8670-259WFM-2023-21
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     WFM-2023-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Bundbuchse Baureihe: WFM Bund ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Bauart:
Bundbuchse
Baureihe:
WFM
Bund ja/nein:
ja
Weitere Suchbegriffe: WFM-2023-21, 259WFM-2023-21
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,1845*
€ 5,1945*
1
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 7,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,1945*
€ 6,18146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1845*
€ 4,97956
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 259,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.