Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259FJUM-02-25 IGUS DryLin R Flanschgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cca4f41a0ac801c1dbfafe558c2a51ef_600_600
cca4f41a0ac801c1dbfafe558c2a51ef_600_600
b58c30645375d596d6cec781335f106e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259FJUM-02-25
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     FJUM-02-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 40 mm Baugröße: 25 d3: 62 mm Durchmesser db: 5,5 mm ds: 9 mm dt: 51 mm Flansch Breite Bf: 11 mm Innendurchmesser d1: 25 mm k: 50 mm Länge: 58 mm Material: iglidur J Toleranz Innendurchmesser d1: +0,030 / +0,091 mm Tragkraft dynamisch F1 max.: 3625 N Tragkraft statisch F0 max.: 25375 N ts: 5,1 mm Bauart: Flansch Durchmesser: 25 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
40 mm
Bauart:
Flansch
Baugröße:
25
d3:
62 mm
ds:
9 mm
dt:
51 mm
Durchmesser:
25 mm
Durchmesser db:
5,5 mm
Flansch Breite Bf:
11 mm
Innendurchmesser d1:
25 mm
k:
50 mm
Länge:
58 mm
Material:
iglidur J
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,030 / +0,091 mm
Tragkraft dynamisch F1 max.:
3625 N
Tragkraft statisch F0 max.:
25375 N
ts:
5,1 mm
Werkstoff:
iglidur® J
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,0476*
€ 42,6976*
1
€ 5,90*
ab € 44,63*
€ 82,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,6976*
€ 50,81014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,7876*
€ 48,53724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,4876*
€ 46,99024
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,0476*
€ 40,51664
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 213,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.