Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259FJUM-02-16 IGUS DryLin R Flanschgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cca4f41a0ac801c1dbfafe558c2a51ef_600_600
cca4f41a0ac801c1dbfafe558c2a51ef_600_600
b58c30645375d596d6cec781335f106e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259FJUM-02-16
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     FJUM-02-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 26 mm Baugröße: 16 d3: 46 mm Durchmesser db: 4,5 mm ds: 7,5 mm dt: 36 mm Flansch Breite Bf: 9 mm Innendurchmesser d1: 16 mm k: 35 mm Länge: 36 mm Material: iglidur J Toleranz Innendurchmesser d1: +0,030 / +0,088 mm Tragkraft dynamisch F1 max.: 1440 N Tragkraft statisch F0 max.: 10080 N ts: 4,1 mm Bauart: Flansch Durchmesser: 16 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
26 mm
Bauart:
Flansch
Baugröße:
16
d3:
46 mm
ds:
7,5 mm
dt:
36 mm
Durchmesser:
16 mm
Durchmesser db:
4,5 mm
Flansch Breite Bf:
9 mm
Innendurchmesser d1:
16 mm
k:
35 mm
Länge:
36 mm
Material:
iglidur J
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,030 / +0,088 mm
Tragkraft dynamisch F1 max.:
1440 N
Tragkraft statisch F0 max.:
10080 N
ts:
4,1 mm
Werkstoff:
iglidur® J
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 36,8865*
1
€ 5,90*
ab € 37,21*
€ 73,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,8865*
€ 43,89494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,0465*
€ 41,70534
pro Stück
ab 11 Stück
€ 34,90*
€ 41,531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Stück
ab 21 Stück
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 184,4325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.