Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259FJUM-01-20 IGUS DryLin R Flanschgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f5f3340429c1a55bb3f65b4f50b281f8_600_600
f5f3340429c1a55bb3f65b4f50b281f8_600_600
d6aed841675f2bda5da1ece3e9e28a3b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259FJUM-01-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     FJUM-01-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 32 mm Baugröße: 20 d3: 54 mm Durchmesser db: 5,5 mm ds: 9 mm dt: 43 mm Flansch Breite Bf: 11 mm Innendurchmesser d1: 20 mm Länge: 45 mm Material: iglidur J Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,030 / +0,091 mm Tragkraft dynamisch F1 max.: 2250 N Tragkraft statisch F0 max.: 15750 N ts: 5,1 mm Bauart: Flansch Durchmesser: 20 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
32 mm
Bauart:
Flansch
Baugröße:
20
d3:
54 mm
ds:
9 mm
dt:
43 mm
Durchmesser:
20 mm
Durchmesser db:
5,5 mm
Flansch Breite Bf:
11 mm
Innendurchmesser d1:
20 mm
Länge:
45 mm
Material:
iglidur J
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,030 / +0,091 mm
Tragkraft dynamisch F1 max.:
2250 N
Tragkraft statisch F0 max.:
15750 N
ts:
5,1 mm
Werkstoff:
iglidur® J
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,2089*
€ 34,7089*
1
€ 5,90*
ab € 37,90*
€ 71,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,7089*
€ 41,30359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,6889*
€ 40,08979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,3289*
€ 38,47139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,2089*
€ 32,37859
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 173,5445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.