Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC210G2L4 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200L4_3.jpg
UC200L4_3.jpg
BInsert.jpg
UC200L4_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC210G2L4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.210.G2L4
EAN/GTIN:
     3413520968946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, L4-DichtungssytemTechnische Eigenschaften: Breite C: 23 mm Branche: Agrartechnik Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 23,2 kN Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN Baureihe: UC200 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: L4 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zweiteilige Mehrfachdichtung
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zweiteilige Mehrfachdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
L4
Art der Befestigung:
Schrauben
Außendurchmesser D:
90 mm
Baureihe:
UC200
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
35,1 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, UC.210.G2L4, LANDWIRTSCHAFT, 253UC210G2L4, UC210G2L4, AGRARTECHNIK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 26,59*
€ 31,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 36,43*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 26,37*
€ 36,61*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,03*
€ 40,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 625,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.