Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC210G2 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC210G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.210.G2
EAN/GTIN:
     3413529502677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Spindellager, snr spindellager, spindellager, 253UC210G2, UC.210.G2, UC210G2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 22,93*
€ 4,95*
ab € 17,1832*
€ 23,0432*
Lager 8670
19
€ 4,90*
ab € 17,96*
€ 23,89*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 19,78*
€ 26,27*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,60*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
YAR 210-2F
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.