Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC207G2L4 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200L4_3.jpg
UC200L4_3.jpg
BInsert.jpg
UC200L4_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC207G2L4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.207.G2L4
EAN/GTIN:
     3413520968908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, L4-DichtungssytemTechnische Eigenschaften: Breite C: 20 mm Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 20 mm Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 15,2 kN Tragzahlen dynamisch: 25,7 kN Baureihe: UC200 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: L4 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zweiteilige Mehrfachdichtung Branche: Agrartechnik
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zweiteilige Mehrfachdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
L4
Art der Befestigung:
Schrauben
Außendurchmesser D:
72 mm
Baureihe:
UC200
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
25,7 kN
Tragzahlen statisch:
15,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, LANDWIRTSCHAFT, UC.207.G2L4, 253UC207G2L4, UC207G2L4, AGRARTECHNIK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 5,99*
ab € 11,48*
€ 16,52*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 21,30*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 24,69*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 18,31*
€ 25,91*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,98*
€ 26,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.