| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-253UC207G2L3 Herst.-Nr.: UC.207G2L3 EAN/GTIN: 3413529548453 |
| | |
|
| | |
| Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-LippendichtungTechnische Eigenschaften: Breite C: 20 mm Branche: Agrartechnik Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 20 mm Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 15,2 kN Tragzahlen dynamisch: 25,7 kN Baureihe: UC200 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: L3 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Dreilippendichtung Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | Dreilippendichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | L3 | Art der Befestigung: | Schrauben | Außendurchmesser D: | 72 mm | Baureihe: | UC200 | Bohrungsform: | zylindrisch | Branche: | Agrartechnik | Breite B: | 20 mm | Breite C: | 20 mm | Innendurchmesser d: | 35 mm | Lagerluft Bezeichner: | Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft | Lagerluft Kennzeichen: | C3 | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | ja | Norm: | ISO 2264 | Ringnut: | nein | Tragzahlen dynamisch: | 25,7 kN | Tragzahlen statisch: | 15,2 kN | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,78* | € 21,67* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,73* | € 21,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,30* | € 21,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,39* | € 26,09* | | | | Lager 8670 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 24,79* | € 26,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 805,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|