Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253ES209G2 SNR Gehäuselager Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES200_3.jpg
ES200_3.jpg
BInsert.jpg
ES200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253ES209G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ES.209.G2
EAN/GTIN:
     3413529503445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, Trockengleitlager, snr spindellager, trockengleitlager, ES.209.G2, 253ES209G2, ES209G2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 20,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,98*
1
€ 4,95*
ab € 17,3396*
€ 24,1096*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 20,08*
€ 27,36*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 625,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.