Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253ES201G2 SNR Gehäuselager Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES200_3.jpg
ES200_3.jpg
BInsert.jpg
ES200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253ES201G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ES.201.G2
EAN/GTIN:
     3413529503360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, 253ES201G2, ES.201.G2, ES201G2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 8,99*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,90*
1
€ 4,95*
ab € 6,9421*
€ 9,9521*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,96*
€ 11,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 899,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.