Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536004NREE SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBNREE_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536004NREE
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6004.NR.EE
EAN/GTIN:
     3413520109110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6004.NR.EE, 2536004NREE, 6004NREE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,96*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,78*
€ 7,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 7,20*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 596,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6004-2RSHNR
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.