Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323052EMKW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323052EMKW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23052EMKW33C4
EAN/GTIN:
     3413521131295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 260 mm Außendurchmesser D: 400 mm Breite B: 104 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
400 mm
Breite B:
104 mm
Innendurchmesser d:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: 25323052EMKW33C4, 23052EMKW33C4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,49*
€ 1.121,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,66*
€ 1.121,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.064,02*
€ 1.138,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,28*
€ 1.149,62*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,97*
€ 1.218,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,43*
€ 1.449,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,83*
€ 1.432,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,94*
€ 1.381,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,64*
€ 1.364,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,97*
€ 1.358,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.