Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323048EMKW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323048EMKW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23048EMKW33C4
EAN/GTIN:
     3413521088568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 240 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 92 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
92 mm
Innendurchmesser d:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: 23048EMKW33C4, 25323048EMKW33C4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,32*
€ 1.007,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,10*
€ 1.007,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 960,03*
€ 1.022,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,45*
€ 1.027,18*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,82*
€ 1.102,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,48*
€ 1.311,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,48*
€ 1.291,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,34*
€ 1.266,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,44*
€ 1.248,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,82*
€ 1.237,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.