Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322310EAW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322310EAW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22310.EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520339159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
40 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322310EAW33C4, 22310EAW33C4, 22310.EAW33C4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 64,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 71,97*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 55,65*
€ 72,33*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 63,62*
€ 81,14*
1
€ 3,19*
ab € 89,52*
€ 111,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 642,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10085293
ab € 86,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.