Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322224EAW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322224EAW33
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     22224.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520280505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 58 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
58 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 22224.EAW33, 22224EAW33, 25322224EAW33
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 180,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 180,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,26*
€ 203,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 222,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 213,63*
€ 237,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.