Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322218EAKW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322218EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22218.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520083861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
40 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 22218.EAKW33C3, 22218EAKW33C3, 25322218EAKW33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 98,07*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 107,76*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 120,92*
1
€ 4,95*
ab € 100,7568*
€ 124,2168*
1
Frei Haus
ab € 137,87*
€ 170,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 490,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22218 EK/C3
ab € 101,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.