Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322217EAW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322217EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22217.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520083632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm, 22217EAW33, 22217.EAW33, 25322217EAW33
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 80,69*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 92,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 84,06*
€ 103,67*
1
€ 4,95*
ab € 85,9588*
€ 106,4488*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,44*
€ 106,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 806,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22217E
ab € 88,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.