Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322214EAW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322214EAW33
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     22214.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520083090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
31 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322214EAW33, 22214EAW33, 22214.EAW33
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 61,28*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 49,32*
€ 61,28*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,74*
€ 63,91*
€ 4,95*
ab € 60,2904*
€ 71,5504*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 59,72*
€ 72,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22214E
€ 77,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.