Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25321311VC3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRB213V_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25321311VC3
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     21311.VC3
EAN/GTIN:
     3413520079291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 29 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
29 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 25321311VC3, 21311.VC3, 21311VC3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 66,57*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,59*
€ 66,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,24*
€ 70,22*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,70*
€ 73,98*
€ 4,79*
ab € 69,38*
€ 87,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
10051612
€ 79,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.