Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25321310VKC3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRB213VK_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25321310VKC3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21310.VKC3
EAN/GTIN:
     3413520079260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 27 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
27 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 25321310VKC3, 21310.VKC3, 21310VKC3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 52,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,57*
€ 59,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 46,18*
€ 59,57*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,74*
€ 67,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 69,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 524,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10056064
ab € 64,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.