Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25321306VC3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRB213V_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25321306VC3
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     21306.VC3
EAN/GTIN:
     3413520079079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
19 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 21306.VC3, 21306VC3, 25321306VC3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 29,73*
€ 40,17*
Lager 8670
121
€ 4,90*
ab € 29,81*
€ 40,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,82*
€ 42,89*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 36,65*
€ 48,67*
€ 4,79*
ab € 43,78*
€ 57,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21306 CC/C3
€ 48,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.