Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25289311 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB893_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25289311
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     89311
EAN/GTIN:
     4547359458282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 105 mm Höhe: 30 mm Baureihe: 893.. Tragzahlen statisch: 570 kN Tragzahlen dynamisch: 158 kN Käfigwerkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Baureihe:
893..
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigwerkstoff:
Aluminium
Tragzahlen dynamisch:
158 kN
Tragzahlen statisch:
570 kN
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager, 89311, 25289311
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 91,67*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,16*
€ 91,69*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,43*
€ 99,98*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 96,12*
€ 108,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,28*
€ 108,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.