Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25281114T2 NTN Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25281114T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81114T2
EAN/GTIN:
     4547359456936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 95 mm Innendurchmesser d: 70 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 18 mm Tragzahlen statisch: 257 kN Tragzahlen dynamisch: 76,5 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
95 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
18 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
76,5 kN
Tragzahlen statisch:
257 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25281114T2, 81114T2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,50*
€ 33,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,43*
€ 38,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 30,72*
€ 39,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,76*
€ 43,16*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,64*
€ 50,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 677,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087553
ab € 56,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.