Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25281113T2 NTN Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25281113T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81113T2
EAN/GTIN:
     4547359456912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Innendurchmesser d: 65 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 18 mm Tragzahlen statisch: 236 kN Tragzahlen dynamisch: 73 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
18 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
73 kN
Tragzahlen statisch:
236 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25281113T2, 81113T2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 31,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,71*
€ 36,73*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 29,00*
€ 36,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,75*
€ 40,78*
3 Tage
19
2
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 639,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087552
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.