Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25281105T2 NTN Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25281105T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81105T2
EAN/GTIN:
     4547359456745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Innendurchmesser d: 25 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 11 mm Tragzahlen statisch: 68 kN Tragzahlen dynamisch: 27,3 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
11 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
27,3 kN
Tragzahlen statisch:
68 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25281105T2, 81105T2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 13,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 16,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 11,35*
€ 16,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,51*
€ 17,97*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 661,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81105TN
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.