Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526317ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526317ZZ/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6317ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359797015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 180 mm Innendurchmesser d: 85 mm Breite B: 41 mm Breite C: 41 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
41 mm
Breite C:
41 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526317ZZ/5K, 6317ZZ/5K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 102,72*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 96,49*
€ 123,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 14 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.027,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.