Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526316ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526316ZZ/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6316ZZCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359005882
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 39 mm Breite C: 39 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
39 mm
Breite C:
39 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 6316ZZ/5K, 2526316ZZ/5K, 6316ZZCM/5K
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 75,37*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,09*
€ 75,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,17*
€ 77,10*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 87,48*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,57*
€ 88,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 14 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 874,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6316-2Z
ab € 57,52*
Ähnlich
SNR
6316ZZ
ab € 64,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.