Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526314 SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-2526314
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526314, 6314
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 41,30*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 37,21*
€ 46,99*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 37,10*
€ 47,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,08*
€ 55,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,31*
€ 57,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 413,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6314
ab € 39,43*
Ähnlich
SNR
6314
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.