Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25262/22C3 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25262/22C3
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     62/22C3
EAN/GTIN:
     4547359756425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 50 mm Innendurchmesser d: 22 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 25262/22C3, 62/22C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,76*
€ 6,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,76*
€ 6,95*
Lager 8670
59
3
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 7,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,71*
1
€ 4,95*
ab € 6,012*
€ 8,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.