Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526019LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526019LLU/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6019LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359766547
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 145 mm Innendurchmesser d: 95 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
145 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526019LLU/5K, 6019LLU/5K
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 50,07*
€ 60,01*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,98*
€ 69,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 66,09*
€ 85,84*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 69,11*
€ 88,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 14 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 600,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.