Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526016LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526016LLU/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6016LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359766141
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 125 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrung 80 mm rillenkugellager, 2526016LLU/5K, 6016LLU/5K
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 34,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,44*
€ 43,79*
4 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 40,44*
€ 53,89*
5 Tage
96
1
€ 10,00*
ab € 42,18*
€ 55,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 22 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 697,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.