Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526014LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526014LLU/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6014LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359755954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 110 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526014LLU/5K, 6014LLU/5K
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 21,19*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 26,27*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 19,45*
€ 26,40*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,75*
€ 29,07*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,43*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 635,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.