Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526008LLUC3/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526008LLUC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6008LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359547801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 68 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526008LLUC3/5K, 6008LLUC3/5K
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 5,22*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,49*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,02*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 522,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.